10 PL 1841

Cinturón acanalado RB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Optibelt:10 PL 1841 RB
Rubix:798410727000
fabricante:1963233
EAN:4014486217728
brand logo

Resumen técnico

Perfilpl
Longitud interior1841 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10 PL 1841


Potencia flexible

Las correas acanaladas combinan la gran flexibilidad de una correa plana con el potente rendimiento de una correa trapezoidal. Las nervaduras, que discurren paralelas en un perfil en V, están fabricadas con un compuesto de caucho de bajo desgaste. La cuerda tensora de alta resistencia está diseñada para una amplia gama de aplicaciones de correas trapezoidales.


Larga vida útil

La cuerda tensora está incrustada en un compuesto de caucho de alta adherencia en toda la anchura de la correa acanalada. Un compuesto de caucho reforzado con fibras y sin desgaste garantiza un funcionamiento suave, resistencia al aceite y al calor y una larga vida útil. Los diámetros de polea más pequeños posibles cumplen los requisitos de los accionamientos con altas velocidades, así como de los accionamientos de baja velocidad.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x187x187 mm
Peso neto755 g
Perfilpl
Longitud interior1841 mm
Altura7 mm
134,68 € Sin IVA
/ unidad
162,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días