Referencias
Gates:11M925 POLYFLEX
Rubix:939092110081
fabricante:89040925
EAN:5412571039511
Detalles de producto : 11M 925
Esta correa estrecha y muy resistente, con una anchura superior nominal de 3 mm a 11 mm, transfiere más potencia y alcanza altas relaciones de velocidad. PolyFlex® es adecuada para transmisiones muy compactas con poleas muy pequeñas y altas velocidades de rotación. PolyFlex® funciona perfectamente en máquinas y máquinas-herramienta que deben trabajar con potencia y rapidez en un espacio reducido, como en fresadoras, accionamientos de tornos, maquinaria para trabajar la madera y el metal, periféricos informáticos, pequeños ventiladores, etc.
Cualidades
- Libertad de diseño y ahorro de espacio que no son factibles con las construcciones convencionales de correas de caucho.
- Requiere menos postensado y, por tanto, menores costes de mantenimiento.
- Larga vida útil en transmisiones compactas.
- Resistente a temperaturas de -54°C a + 5°C.
- Requiere menos postensado y, por tanto, menores costes de mantenimiento.
- Larga vida útil en transmisiones compactas.
- Resistente a temperaturas de -54°C a + 5°C.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 11m |
|---|---|
| Longitud interior | 925 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,02 € Sin IVA
/ unidad
62,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días