26X8X655

Correa de velocidad variable Vario Power

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:26X8 X 655
Rubix:798355870000
fabricante:1646767
EAN:4014486172980
brand logo

Resumen técnico

Perfil1012
Longitud interior655 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 26X8X655


Resultados a la vista

Soluciones de accionamiento que ahorran espacio, comportamiento de control óptimo, reducción de la temperatura de funcionamiento y una amplia gama de aplicaciones son las características de esta correa.


Conductividad eléctrica: Segura, sin riesgo de ignición

La conductividad eléctrica de las correas de velocidad variable optibelt VARIO POWER permite la disipación segura de cargas electrostáticas. En el caso de accionamientos con una conductividad eléctrica insuficiente, ésta puede ser tan fuerte que exista riesgo de ignición debido a la formación de chispas.


Mejor disipación del calor: Reducción de la temperatura de la correa

En la correa optibelt de doble dentado VARIO POWER, la correa trapezoidal de doble dentado garantiza una mejor disipación del calor y reduce así considerablemente la temperatura de la correa.


Alta rigidez transversal, alta flexibilidad

El optibelt VARIO POWER está reforzado por un recubrimiento de tejido y ofrece rigidez transversal sin perder flexibilidad debido a las fibras transversales. Esta rigidez puede aumentarse aún más gracias al doble dentado.

Cualidades

  • High power transmission
  • Electrically conductive
  • High transverse strength
  • Long life
  • Low stretch polyester or aramid cord
  • Quiet running
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • High flexibility
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x72x72 mm
    Peso neto153 g
    Perfil1012
    Longitud interior655 mm
    Altura8 mm
    Anchura superior26 mm
    Anchura inferior12.3 mm
    44,64 € Sin IVA
    / unidad
    54,01 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días