Referencias
Gates:37X10 1700 MULTISPEED GATES
Rubix:941381700081
fabricante:980210012
EAN:5412571181555

Detalles de producto : 37X10X1700LI
Gates Multi-Speed ofrece un excelente rendimiento con accionamientos de engranajes de velocidad variable. Una correa dentada de velocidad variable Multi-Speed se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede manejar una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) disponibles bajo pedido.
Cualidades
- Amplia gama de velocidades.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 37x10 |
|---|---|
| Longitud interior | 1700 mm |
| Altura | 10 mm |
| Anchura superior | 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,18 € Sin IVA
/ unidad
134,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
