Referencias
Pferd Tools:SP 1320 6 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix:798740641000
fabricante:32107278
EAN:4007220102169



Detalles de producto : MUELA SP 1320 6 AR 80 O5V STEEL EDGE
Las muelas con mango de dureza O están fabricadas con aglomerante cerámico y corindón puro rosa. La dureza O pertenece a los aglomerantes duros y resistentes. Es la más adecuada para la aplicación robusta en cantos de materiales de acero y se caracteriza por la elevada estabilidad en cantos, larga duración y menor desgaste de la herramienta. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 25-40 m/s en la aplicación sobre cantos. Si se utilizan sobre superficies, recomendamos una velocidad periférica de 15 -25 m/s.
MUELA SP 1320 6 AR 80 O5V STEEL EDGE
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 13 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,20 € Sin IVA
/ unidad
3,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días