ZY 2532 6 ADW 30 M5V

Barrita abrasiva cilíndrica 6 ADW 60 M 5V

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:ZY 2532 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:798250681000
fabricante:31135253
EAN:4007220097434
PFERD Mounted point ZY 2532 6 ADW 30 M 5 V

Resumen técnico

Diámetro25 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZY 2532 6 ADW 30 M5V


Muela con vástago de corindón STEEL, forma cilíndrica, vástago de 6 mm

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.

STEEL, vástago de 6 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación basta, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
MUELA ZY 2532 6 ADW 30 M5V STEEL

Información técnica


Atributos
Diámetro25 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano30
3,65 Sin IVA
/ unidad
4,42 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h