MUELA VASO 3225 6 AR46 05V REF.103180

Muelas Dureza O forma vaso TO

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:TO 3225 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:798743033000
fabricante:32903274
EAN:4007220103180
PFERD Mounted point TO 3225 6 AR 46 O 5 V

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA VASO 3225 6 AR46 05V REF.103180


Las muelas con mango de dureza O están fabricadas con aglomerante cerámico y corindón puro rosa. La dureza O pertenece a los aglomerantes duros y resistentes. Es la más adecuada para la aplicación robusta en cantos de materiales de acero y se caracteriza por la elevada estabilidad en cantos, larga duración y menor desgaste de la herramienta. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 25-40 m/s en la aplicación sobre cantos. Si se utilizan sobre superficies, recomendamos una velocidad periférica de 15 -25 m/s.
MUELA TO 3225 6 AR 46 O5V STEEL EDGE

Información técnica


Atributos
Diámetro32 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano46
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días