MUELA CONICA KE3232 GR.24

Muelas Dureza M cónicas KE

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:KE 3232 6 ADW 24 M5V STEEL
Rubix:798253242000
fabricante:32207252
EAN:4007220660287
PFERD Mounted point KE 3232 6 ADW 24 M 5 V
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA CONICA KE3232 GR.24


Las muelas con mango de dureza M están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano abrasivo de corindón fino rojo oscuro y blanco. La dureza M pertenece a los aglomerantes agresivos. Es la más adecuada para la aplicación universal en superficies de materiales de acero y se caracteriza por la elevada agresividad de corte y capacidad de arranque. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 20-30 m/s en la utilización plana.
MUELA KE 3232 6 ADW 24 M5V STEEL
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro32 mm
Diámetro de varilla6 mm
Longitud32 mm
Grano24
4,58 € Sin IVA
/ unidad
5,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días