MUELA WR 2025 6 ADW 60 M5V STEEL

Muelas Dureza M cilíndricas redondeadas

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:WR 2025 6 ADW 60 M5V STEEL
Rubix:798720557000
fabricante:31407256
EAN:4007220660126
PFERD Mounted point WR 2025 6 ADW 60 M 5 V
Resumen técnico
Diámetro20 mm
Diámetro de varilla6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA WR 2025 6 ADW 60 M5V STEEL


Las muelas con mango de dureza M están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano abrasivo de corindón fino rojo oscuro y blanco. La dureza M pertenece a los aglomerantes agresivos. Es la más adecuada para la aplicación universal en superficies de materiales de acero y se caracteriza por la elevada agresividad de corte y capacidad de arranque. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 20-30 m/s en la utilización plana.
MUELA WR 2025 6 ADW 60 M5V STEEL

Información técnica


Atributos
Diámetro20 mm
Diámetro de varilla6 mm
Grano60
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,21 Sin IVA
/ unidad
3,88 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h