Referencias
Pferd Tools:2002 O F STEEL EDGE
Rubix:798751988000
fabricante:33920231
EAN:4007220114476



Detalles de producto : JUEGO DE MUELAS 2002 80/100 O STEEL EDG
Juego de muelas con vástago de corindón STEELE EDGE 2002
Características: corindón especial color rosa AR, dureza O (media), aglomerante de cerámica 5 V, aplicación universal, estable de forma y resistente a los cantos.
Granulación fina, vástago de 3 mm.
Contenido del juego:
11 formas cilíndricas ZY 0510 (respectivamente 2 uds.), ZY 0810 (respectivamente 2 uds.), ZY 1604 (respectivamente 2 uds.), ZY 0408, ZY 0613, ZY 0802, ZY 1013, ZY 1303
1 forma esferocilíndrica WR 0510
1 forma esférica KU 05
2 formas de arco ojival SP 0306, SP 0816
Características: corindón especial color rosa AR, dureza O (media), aglomerante de cerámica 5 V, aplicación universal, estable de forma y resistente a los cantos.
Granulación fina, vástago de 3 mm.
Contenido del juego:
11 formas cilíndricas ZY 0510 (respectivamente 2 uds.), ZY 0810 (respectivamente 2 uds.), ZY 1604 (respectivamente 2 uds.), ZY 0408, ZY 0613, ZY 0802, ZY 1013, ZY 1303
1 forma esferocilíndrica WR 0510
1 forma esférica KU 05
2 formas de arco ojival SP 0306, SP 0816
JUEGO DE MUELAS 2002 80/100 O STEEL EDG
Información técnica
Atributos
| Diámetro de varilla | 3 mm |
|---|---|
| Grano | fino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,07 € Sin IVA
/ unidad
44,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
