MUELA POLIFLEX PF ZY 1015 6 AR 220 GR

Muelas cilíndricas de afinado ZY POLIFLEX con aglomerante de goma GR

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:PF ZY 1015/6 AR 220 GR
Rubix:798895188000
fabricante:41216120
EAN:4007220145098
PFERD Poliflex® fine grinding point PF ZY 1015/6 AR 220 GR

Resumen técnico

Materialóxido de aluminio
Grano220
Diámetro de rueda10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA POLIFLEX PF ZY 1015 6 AR 220 GR


Las herramientas de afinado Poliflex® de aglomerante GR se fabrican con corindón puro rosa. El aglomerante GR es un aglomerante blando sobre base de elastómero. Es especialmente adecuado para el tratamiento de superficies de materiales de acero, acero Inox y resistente a los ácidos y metales no férricos y se caracteriza por un aspecto de amolado fino, brillante.
MUELA POLIFLEX PF ZY 1015 6 AR 220 GR

Información técnica


Atributos
Materialóxido de aluminio
Grano220
Diámetro de rueda10 mm
Anchura15 mm
Diámetro de varilla6 mm
4,65 € Sin IVA
/ unidad
5,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días