MUELA POLIFLEX PF ZY 2030 6 AR 80 GR
Muelas cilíndricas de afinado ZY POLIFLEX con aglomerante de goma GR
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PF ZY 2030/6 AR 80 GR
Rubix:798895135000
fabricante:41246108
EAN:4007220534113



Detalles de producto : MUELA POLIFLEX PF ZY 2030 6 AR 80 GR
Las herramientas de afinado Poliflex® de aglomerante GR se fabrican con corindón puro rosa. El aglomerante GR es un aglomerante blando sobre base de elastómero. Es especialmente adecuado para el tratamiento de superficies de materiales de acero, acero Inox y resistente a los ácidos y metales no férricos y se caracteriza por un aspecto de amolado fino, brillante.
MUELA POLIFLEX PF ZY 2030 6 AR 80 GR
Información técnica
Atributos
| Material | óxido de aluminio |
|---|---|
| Grano | 80 |
| Diámetro de rueda | 20 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Velocidad máx. | 14300 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,38 € Sin IVA
/ unidad
7,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días