PF ZY 2020 6 AR 120 GR FRESA PULIR C/MANGO
Muelas cilíndricas de afinado ZY POLIFLEX con aglomerante de goma GR
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PF ZY 2020/6 AR 120 GR
Rubix:798608601000
fabricante:41243112
EAN:4007220145562



Detalles de producto : PF ZY 2020 6 AR 120 GR FRESA PULIR C/MANGO
Las herramientas de afinado Poliflex® de aglomerante GR se fabrican con corindón puro rosa. El aglomerante GR es un aglomerante blando sobre base de elastómero. Es especialmente adecuado para el tratamiento de superficies de materiales de acero, acero Inox y resistente a los ácidos y metales no férricos y se caracteriza por un aspecto de amolado fino, brillante.
MUELA POLIFLEX PF ZY 2020 6 AR 120 GR
Información técnica
Atributos
| Material | óxido de aluminio |
|---|---|
| Grano | 120 |
| Diámetro de rueda | 20 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,36 € Sin IVA
/ unidad
6,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días