MUELA POLIFLEX PF SP 1020 3 ANCN 120 TX
Muelas ojivales de afinado SP POLIFLEX con aglomerante textil TX
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PF SP 1020/3 AN 120 TX
Rubix:798873644000
fabricante:41310612
EAN:4007220298114




Detalles de producto : MUELA POLIFLEX PF SP 1020 3 ANCN 120 TX
Las herramientas de afinado Poliflex® de aglomerante TX se fabrican con una mezcla de grano de carburo de silicio (SiC) verde y corindón normal. Gracias a la inclusión de tejido textil, es un aglomerante muy duro y resistente. Es especialmente adecuado para la utilización en cantos de materiales de acero, acero Inox y resistente a los ácidos, metales ligeros y metales no férricos y titanio y se caracteriza por su aspecto de amolado fino, mate.
MUELA POLIFLEX PF SP 1020 3 ANCN 120 TX
Información técnica
Atributos
| Material | óxido de aluminio |
|---|---|
| Grano | 120 |
| Diámetro de rueda | 10 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Diámetro de varilla | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 € Sin IVA
/ unidad
11,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
