MUELA POLIFLEX PF ZY 1220 6 AR 220 GR
Muelas cilíndricas de afinado ZY POLIFLEX con aglomerante de goma GR
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:PF ZY 1220/6 AR 220 GR
Rubix:798895185000
fabricante:41231120
EAN:4007220145302

Detalles de producto : MUELA POLIFLEX PF ZY 1220 6 AR 220 GR
Las herramientas de afinado Poliflex® de aglomerante GR se fabrican con corindón puro rosa. El aglomerante GR es un aglomerante blando sobre base de elastómero. Es especialmente adecuado para el tratamiento de superficies de materiales de acero, acero Inox y resistente a los ácidos y metales no férricos y se caracteriza por un aspecto de amolado fino, brillante.
MUELA POLIFLEX PF ZY 1220 6 AR 220 GR
Información técnica
Atributos
| Material | óxido de aluminio |
|---|---|
| Grano | 220 |
| Diámetro de rueda | 12 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,65 € Sin IVA
/ unidad
5,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días