Referencias
3M:PN05996
Rubix:799222450000
fabricante:7100101327

Resumen técnico
| Diámetro de rueda | 76.2 mm |
|---|---|
| Anchura | 12.7 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : MANDRIL 990M 6 MM SCOTCH-BRITE
El mandril de disco Scotch-Brite™ se utiliza junto con las ruedas Unitized. Nuestros mandriles de disco posibilitan el montaje de las ruedas Unitized en las herramientas apropiadas.
Cualidades
Permite el montaje de las ruedas Unitized en las herramientas apropiadas.;Se usa junto con las ruedas Unitized.;Es fácil de usar
Aplicaciones
Se usa para montar los discos Unitized en las herramientas apropiadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 25x120x200 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 991 g |
| Diámetro de rueda | 76.2 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Velocidad máx. | 6500 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,54 € Sin IVA
/ unidad
46,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días