Referencias
Spartex:886294
Rubix:798953000000
EAN:3660338397332


Resumen técnico
| Capacidad de aceite | 2100 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 700 bar |
| Tipo | mando de pedal |
Documentos
Detalles de producto : BOMBA NEUMATICA2,1L 700BAR
Para los cilindros de simple efecto, el pedal actúa como una válvula de control, controlando las funciones de avance, retención y retracción. En el modo "retención", la bomba mantiene la presión de salida. El modelo de doble efecto está equipado con una válvula de control manual de 4 vías y 3 posiciones. Válvula de seguridad ajustable y de fácil acceso. Conexión de entrada de aire: 1/4" BSP hembra.
Información técnica
Atributos
| Capacidad de aceite | 2100 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 700 bar |
| Tipo | mando de pedal |
| Peso | 7.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1457,59 € Sin IVA
/ unidad
1763,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días