BOMBA HIDRAULICA 2 SPEEDS S/A 640 CC

Bomba hidráulica manual

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:886288
Rubix:798953004000
EAN:3660338397288
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de aceite640 cm³
Tipobomba hidraulica 2 speeds s/a 640 cc
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOMBA HIDRAULICA 2 SPEEDS S/A 640 CC


Las bombas de efecto simple están diseñadas para usarse con cilindros de efecto simple. Las bombas de efecto doble están equipadas con válvulas de 4 vías y 3 posiciones para usar con cilindros de efecto doble. La gama de bombas incluye modelos de velocidad simple y doble. Los modelos de dos velocidades permiten que el cilindro avance rápidamente hasta que haga contacto con la carga. La salida hidráulica en todos los modelos es hembra NPT de 3/8”. Las bombas están equipadas con válvulas de seguridad internas para evitar la sobrepresión.

Información técnica


Atributos
Capacidad de aceite640 cm³
Tipobomba hidraulica 2 speeds s/a 640 cc
Peso8.2 kg
889,04 € Sin IVA
/ unidad
1075,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días