VAVE-C8-1R8

Adaptador VUVB-12

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VAVE-C8-1R8
Rubix:799147304000
fabricante:571686
EAN:4052568058784
VAVE-C8-1R8 Adapter

Resumen técnico

Tipoadaptador vuvb-12
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VAVE-C8-1R8


Adapter VAVE-C8-1R8 Assembly Position=Any, Switching Position indicator=LED, Nominal operating voltage DC=24 V, Corrosion resistance classification CRC=2, Protection class=(* IP65, * to IEC 60529)
Adaptador VAVE-C8-1R8 Posición de montaje=cualquier, indicación del estado de la señal=LED, tensión nominal de servicio DC=24 V, clase de resistencia a la corrosión KBK=2, clase de protección=(* IP65, * según IEC 60529)

Información técnica


Atributos
Peso neto4,3 g
Tipoadaptador vuvb-12
Conexión 1m8x1
18,94 € Sin IVA
/ unidad
22,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días