Referencias

Festo:SG-M6
Rubix:751130389113
fabricante:3110
EAN:4052568000363
SG-M6 Rod clevis

Resumen técnico

Tipohorquilla de varilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SG-M6


Horquilla de varilla SG-M6 con tuerca hexagonal, para montaje de cilindro giratorio esférico (lado de la varilla de pistón) según DIN ISO 8140. Tamaño=M6, conforme al estándar=(* DIN 71752, * ISO 8140), conexión roscada=rosca hembra M6, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)79x17x32 mm
Peso neto22,51 g
Tipohorquilla de varilla
Conexión 1m6
3,55 Sin IVA
/ unidad
4,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días