Referencias
Festo:FK-M4
Rubix:756200405113
fabricante:6528
EAN:4052568001261

Documentos
Detalles de producto : FK-M4
Acoplador de vástago autoalineable FK-M4 Compensa la desalineación angular y radial, para montaje en el lado del vástago. Tamaño=M4, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=15 g, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x24x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15,92 g |
| Tipo | acoplamiento flexo |
| Conexión 1 | m4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,10 € Sin IVA
/ unidad
23,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días