Referencias

Festo:SMB-8E
Rubix:798133863000
fabricante:178230
EAN:4052568038748
SMB-8E Mounting kit

Resumen técnico

Tipokit de montaje para interruptores y sensores de cilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SMB-8E


Kit de montaje SMB-8E adecuado para todos los interruptores de proximidad de la serie 8E. Tamaño=8, Información del material, perfil=(* Aluminio, * Anodizado), Nota de materiales=Conforme a RoHS, Datos del material del tornillo=Acero de alta aleación, no corrosivo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x21x8 mm
Peso neto9,23 g
Tipokit de montaje para interruptores y sensores de cilindro
Conexión 18 mm
6,64 € Sin IVA
/ unidad
8,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días