FILTRO 9430 A1B1E1K1P3 R
FILTRO COMBINADO A2 P3 R SERIE 7000 / 9000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Moldex:943001
Rubix:798827317000
fabricante:943001
EAN:4019444007717

Documentos
Detalles de producto : FILTRO 9430 A1B1E1K1P3 R
La tecnología de filtro plisado reduce la resistencia a la respiración y aumenta la capacidad del filtro. El filtro de gas Easylock se combina con el filtro de partículas Easylock. Los filtros de gas Easylock también se pueden montar directamente en la mascarilla. El filtro de partículas es reutilizable. Los soportes y adaptadores son innecesarios. 100% libre de PVC.
Cualidades
- El filtro A1P2 R premontado puede fijarse directamente a la parte facial gracias a la conexión Easylock®.
- Aplicable para máscaras faciales de las series Easylock ® 7000 y 9000
-Envasado por 8 piezas.
- 100% libre de PVC
- Aplicable para máscaras faciales de las series Easylock ® 7000 y 9000
-Envasado por 8 piezas.
- 100% libre de PVC
Información técnica
Atributos
| Tipo | easylock |
|---|---|
| Clase | abek1p3 |
| Material | polypropylene |
| Acoplamiento | bayonet connector |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,16 € Sin IVA
/ 6 unidades
93,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días