Referencias
3M:7000037674
Rubix:798236829000
fabricante:7000037674
EAN:04046719550142
Documentos
Detalles de producto : 5925 FILTRO P2R
Los Filtros de Partículas 3M™ proporcionan protección contra una amplia gama de polvos, nieblas y otras partículas. Los filtros de parituclas 3M ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil delgado y barrido hacia atrás, diseñado para optimizar el campo de visión cuando se lleva el respirador. Los filtros seleccionados de la gama se pueden utilizar junto con un retenedor de filtro 3M™ 501 y un filtro de gas y vapor 3M™ para proporcionar una protección combinada contra gases, vapores y partículas.Los filtros están disponibles en los niveles de rendimiento P2 y P3, con opciones de estuche rígido para entornos de trabajo pesado y aquellos que requieren una descontaminación fácil. Los filtros se encajan fácilmente, basta con alinear las conexiones y girarlos para colocarlos en su sitio. Se pueden utilizar con todos los respiradores reutilizables de 3M que dispongan de una conexión tipo bayoneta. Para identificar qué filtro es adecuado para su entorno y para ayudarle a implantar un programa de cambio de filtros, utilice el software Service Life and Select de 3M, disponible en www.3m.com/sls.
Los filtros de partículas 3M™ ofrecen protección frente a una amplia gama de polvos, nieblas y otras partículas. Los filtros de partículas 3M ofrecen una baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio con un perfil trasero delgado y barrido, diseñado para optimizar el campo de visión cuando se lleva el respirador. Los filtros seleccionados de la gama pueden utilizarse junto con un retenedor de filtro 3M™ 501 y un filtro de gas y vapor 3M™ para proporcionar una protección combinada contra gases, vapores y partículas.
Cualidades
Protege frente a una amplia gama de polvos, nieblas y partículas;Opciones de protección P1, P2 o P3;Incorpora la conexión tipo bayoneta de 3M;Ligero y con baja resistencia a la respiración;El diseño de perfil bajo minimiza la interferencia con el campo de visión;Compatible con las mascarillas completas y semicompletas 3M™ con conexión tipo bayoneta;Basta con alinear y girar para fijar los filtros en su sitio.
Aplicaciones
Para uso con máscaras reutilizables 3M™ que incorporan una conexión tipo bayoneta;Trabajo seguro en entornos peligrosos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro |
|---|---|
| Clase | p2 r |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,28 € Sin IVA
/ unidad
5,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
