PACK 2 U. FILTRO A1B1E1K1P3 R SECURE CLICK D8094

3M™ Secure Click™ Filtros de gas, vapor y partículas Serie D8000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:D8094
Rubix:798807914000
fabricante:7100153236
brand logo

Resumen técnico

Tipofiltro combinado
Claseabekp3 r

Documentos

Detalles de producto : PACK 2 U. FILTRO A1B1E1K1P3 R SECURE CLICK D8094


Los Filtros 3M™ Secure Click™ para Gases, Vapores y Partículas Serie D8000 pueden ofrecer protección frente a una serie de riesgos respiratorios dependiendo del modelo seleccionado.Adecuados para su uso con Respiradores Reutilizables 3M™ Secure Click™, nuestros cartuchos también pueden utilizarse en combinación con Filtros 3M™ Secure Click™ para Partículas Serie D7900, con un Retenedor de Filtro 3M™ D701.
Los Filtros 3M™ Secure Click™ para Gases, Vapores y Partículas Serie D8000 pueden ofrecer protección frente a una serie de riesgos respiratorios en función del modelo seleccionado. Uso con respiradores reutilizables 3M™ Secure Click™. Los nuevos cartuchos y filtros de doble flujo facilitan la respiración.

Cualidades

Los nuevos cartuchos y filtros de doble flujo facilitan la respiración;Protege frente a una serie de riesgos respiratorios en función del modelo seleccionado;Conexión de cartuchos rápida y sencilla. Simplemente alinee las conexiones y empuje hasta que oiga un clic;Utilícelo con los respiradores reutilizables 3M™ Secure Click™;El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión mejorado y compatibilidad con pantallas de soldadura y amolado.

Aplicaciones

Soldadura, esmerilado

Información técnica


Atributos
Tipofiltro combinado
Claseabekp3 r
49,32 Sin IVA
/ 2 unidades
59,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días