FILTRO 9300 A1B1E1

MOLDEX 9200 A2-FILTRO DE GAS SERIE 7000/9000 PAQUETE DE 8

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Moldex:930001
Rubix:798897929000
fabricante:930001
EAN:4019444007571
brand logo

Resumen técnico

Tipoconector de bayoneta
Clasea2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FILTRO 9300 A1B1E1


Los filtros de gas EasyLock® con conexión de bayoneta pueden montarse fácilmente de forma directa en los cuerpos de las mascarillas de las series 7000 y 9000. Como los cartuchos tienen una conexión de bayoneta adicional, se pueden combinar directamente con los filtros de partículas EasyLock® sin necesidad de adaptador.
Filtros de gas para mascarillas Series 7000 y 9000

Protección segura contra gases y vapores
Proceso de instalación simple: no se necesitan adaptadores

Cualidades

- Filtros de gas adecuados para las máscaras de las Series 7000 y 9000
- A2B2E1 gases orgánicos, inorgánicos [Bp>65°C] y ácidos
- Revolucionario sistema de filtrado EasyLock sin clips ni soportes adicionales

Información técnica


Atributos
Tipoconector de bayoneta
Clasea2
Materialcarbón activado
Acoplamientobayonet connector
6,64 € Sin IVA
/ unidad
8,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tipo

Clase