PACK 2 U. FILTRO A1B1E1K1
3M™ Secure Click™ Filtros de gas, vapor y partículas Serie D8000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:D8059
Rubix:799005420000
fabricante:7100153226
Documentos
Detalles de producto : PACK 2 U. FILTRO A1B1E1K1
Los Filtros 3M™ Secure Click™ para Gases, Vapores y Partículas Serie D8000 pueden ofrecer protección frente a una serie de riesgos respiratorios dependiendo del modelo seleccionado.Adecuados para su uso con Respiradores Reutilizables 3M™ Secure Click™, nuestros cartuchos también pueden utilizarse en combinación con Filtros 3M™ Secure Click™ para Partículas Serie D7900, con un Retenedor de Filtro 3M™ D701.
Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ Secure Click™ serie D8000 pueden ofrecer protección contra diversos riesgos respiratorios según el modelo seleccionado. Para su uso con medias máscaras reutilizables 3M™ Secure-Click™. Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración.
Cualidades
Los nuevos cartuchos y filtros de doble flujo facilitan la respiración;Protege frente a una serie de riesgos respiratorios en función del modelo seleccionado;Conexión de cartuchos rápida y sencilla. Simplemente alinee las conexiones y empuje hasta que oiga un clic;Utilícelo con los respiradores reutilizables 3M™ Secure Click™;El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión mejorado y compatibilidad con pantallas de soldadura y amolado.
Aplicaciones
Soldadura, esmerilado
Información técnica
Atributos
| Tipo | cartucho |
|---|---|
| Clase | a1b1e1k1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,38 € Sin IVA
/ unidad
33,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días