MOD.MI1 MOD MART/UTILES

Módulo herramientas de Golpe 200

Ver información técnica
Referencias
Facom:MOD.MI1
Rubix:798527944000
EAN:3148517291928
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos7
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MOD.MI1 MOD MART/UTILES


• Incluye: - 200H.32: martillo de ajustador Hickory 32 mm. - 208A.32CBA: maceta Acero 32 mm. - 263.20 : cortafrío. - 256.6 : punzón. - 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos. - Bandeja termoformada PL.333. Peso: 1,800 kg.
MODULO HERRAMIENTA DE GOLPE

Cualidades

Hammering tools set
Model: MOD.MI1PB
Including: 200H.32: Hickory riveting hammer 32 mm. 208A.32CBA: Steel sledgehammer 32 mm. 263.20: Chisel 256.6: Needle. 248.4
5
6 mm Long pin-punches. Thermoformed tray PL.333. Weight: 1,800 kg.

Información técnica


Atributos
Peso neto1860 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)425x180x40 mm
Peso con embalaje1831 g
Número de elementos7
Materialbandeja termoformada
Altura40 mm
Anchura418 mm
Profundidad175 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,85 Sin IVA
/ unidad
169,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días