Referencias
Gedore:1100-02
Rubix:798573844000
fabricante:2658208
EAN:4010886932155



Documentos
Detalles de producto : 2658208 2658208
Juego de herramientas de electricista, 36 piezas
Contenido del juego:
10 llaves Allen de 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
4 destornilladores VDE planos 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
3 destornilladores VDE de estrella PH 0; 1; 2
1 buscapolos, unipolar
1 detector de tensión de 2 polos
1 cincel de albañilería, octogonal, 250 mm
1 cincel de electricista, cuadrado, 250 mm
1 martillo de cerrajero Rotband-Plus 500 g
1 llave de una boca 8", regulable, 205 mm
1 alicate de pico de loro 10", 15 posiciones de regulación, 260 mm
1 alicate pelacables automático, 200 mm
1 alicate multiuso 180 mm
1 cortaalambres VDE, 160 mm
1 alicate plano de boca semirredonda VDE 200 mm
1 alicate pelacables VDE, 160 mm
1 alicate plano de boca semirredonda VDE, acodado, 200 mm
1 cizalla para cables VDE 200 mm
1 cuchillo pelacables 170 mm
1 llaves para armarios de distribución Elektro
1 cinta aislante de electricidad de 10 m
1 metro plegable de madera 2 m
1 espátula de 60 mm
Contenido del juego:
10 llaves Allen de 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
4 destornilladores VDE planos 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
3 destornilladores VDE de estrella PH 0; 1; 2
1 buscapolos, unipolar
1 detector de tensión de 2 polos
1 cincel de albañilería, octogonal, 250 mm
1 cincel de electricista, cuadrado, 250 mm
1 martillo de cerrajero Rotband-Plus 500 g
1 llave de una boca 8", regulable, 205 mm
1 alicate de pico de loro 10", 15 posiciones de regulación, 260 mm
1 alicate pelacables automático, 200 mm
1 alicate multiuso 180 mm
1 cortaalambres VDE, 160 mm
1 alicate plano de boca semirredonda VDE 200 mm
1 alicate pelacables VDE, 160 mm
1 alicate plano de boca semirredonda VDE, acodado, 200 mm
1 cizalla para cables VDE 200 mm
1 cuchillo pelacables 170 mm
1 llaves para armarios de distribución Elektro
1 cinta aislante de electricidad de 10 m
1 metro plegable de madera 2 m
1 espátula de 60 mm
GEDORE L-BOXX 136 con surtido Electrician de 36 piezas Especialmente adecuado para electricistas Una selección de herramientas esenciales Con inserto Check-Tool para una comprobación rápida de la completitud 1100 CT2-02 para adaptar a las L-BOXX®es 136 existentes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7674 g |
|---|---|
| Número de elementos | 36 |
| Altura | 152 mm |
| Anchura | 358 mm |
| Profundidad | 445 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
918,90 € Sin IVA
/ unidad
1111,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
