2308827 1500 CT1-2 - JUEGO DE LLAVE ESTRELLA DE DOBLE BOCA
Juego de llaves de anillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1500 CT1-2
Rubix:798175245000
fabricante:2308827
EAN:4010886895054

Documentos
Detalles de producto : 2308827 1500 CT1-2 - JUEGO DE LLAVE ESTRELLA DE DOBLE BOCA
Módulo de herramientas llave de estrella doble, de 8 piezas, módulo 1/3
Características: organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.
Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm
Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm
Juego de llaves de estrella doble, 8 piezas
8 llaves de estrella doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Características: organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.
Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm
Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm
Juego de llaves de estrella doble, 8 piezas
8 llaves de estrella doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Juego de llaves de anillo de doble extremo en Check-Tool-Module
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1360 g |
|---|---|
| Número de elementos | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,17 € Sin IVA
/ unidad
175,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
