Referencias
Beta Tools:M40
Rubix:798161156000
fabricante:024500040
EAN:8014230517018

Documentos
Detalles de producto : M40-TERMOFORMADO SUAVE 7 HERRAMIENTAS
Termoformado suave con surtido de herramientas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x151x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 975 g |
| Número de elementos | 7 |
| Altura | 50 mm |
| Anchura | 151 mm |
| Profundidad | 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
