MODULO ESPUMA C/4 ALICATES TIPO A

Incrustaciones de espuma 4 alicates tipo A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:890423
Rubix:799045893000
EAN:3660338429415
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MODULO ESPUMA C/4 ALICATES TIPO A


Adecuado para uso con gabinete de rodillos Producto: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composición:
- Alicates de corte 160 mm
- Alicates de nariz curvada media 160 mm
- Alicates de nariz media 160 mm
- Alicates universales 160 mm
Algunos productos están disponibles individualmente.

Cualidades

Polietileno de alta densidad: 45Kg/m3 proporcionando resistencia y una muy buena sujeción.

Información técnica


Atributos
Número de elementos4
Altura30 mm
Anchura180 mm
Profundidad410 mm
75,00 Sin IVA
/ unidad
90,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días