Referencias
Beta Tools:M46
Rubix:798172135000
fabricante:024500046
EAN:8014230517032

Documentos
Detalles de producto : M46-TERMOFORMADO SUAVE 12 HERRAMIENTAS
Termoformado suave con surtido de herramientas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 413x155x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1812 g |
| Número de elementos | 7 |
| Altura | 58 mm |
| Anchura | 155 mm |
| Profundidad | 413 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,45 € Sin IVA
/ unidad
449,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
