Referencias
Bahco:FF1E4002
Rubix:798847354000
EAN:7314150285730



Detalles de producto : PLIERS CIRCLIP FF1E4002
• Incluye 4 piezas
• Alicates 2800-180 de 180 mm para arandelas interiores de 19 a 60 mm
• Alicates 2890-180 de 180 mm para arandelas interiores de 19 a 60 mm
• Alicates 2900-180 de 180 mm para arandelas exteriores de 19 a 60 mm
• Alicates 2990-180 de 180 mm para arandelas exteriores de 19 a 60 mm
• Foam disponible con marcado láser
• Para uso general
• Bandeja de foam resistente a Skydrol, gasolina, agua y rayos UV
• Bandeja de foam respetuosa con el medioambiente
• Sistema push para facilitar la extracción de las herramientas
• Sistema de bandejas de foam para una organización limpia y ordenada de las herramientas
• Sistema FOD: bandejas de foam bicolor para una identificación rápida de las herramientas ausentes
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 4 |
|---|---|
| Altura | 35 mm |
| Anchura | 181 mm |
| Profundidad | 445 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,27 € Sin IVA
/ unidad
110,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
