MODULO PLASTICO C/JUEGO DE VASOS Y PUNTAS 1/4 Y 1/2

Módulo de vasos y puntas 1/2 " y 1/4" para carro

Ver información técnica

Referencias

Roebuck:880765
Rubix:798933785000
EAN:3660338342721
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos78
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MODULO PLASTICO C/JUEGO DE VASOS Y PUNTAS 1/4 Y 1/2


Composición:
- 11 vasos 1⁄4 pulgada (mm):
5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 1 vaso portapuntas.
- 1 mango corredizo.
- 1 carraca 1⁄4 pulgada 72 dientes- 2 alargadores 1⁄4 pulgada 50 y 100 mm- 1 cardán 1⁄4 pulgada, 1 cardán 1⁄2 pulgada- 17 vasos 1⁄2 pulgada (mm):
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32- 1 llave inglesa de 250 mm- 1 carraca 1⁄2 pulgada 72 dientes- 2 alargadores 1⁄2 pulgada 125 y 250 mm- 5 puntas 1⁄4" planas (mm):
3,5-4,5-5,5-6,5-8- 7 puntas 1⁄4" allen (mm):
2-3-4-5-6-7-8- 4 puntas 1⁄4" Philips PH0-PH1-PH2-PH3- 4 puntas Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2-PZ3- 10 puntas perfil TORX 1⁄4 ":
 T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40- 1 portapuntas 1⁄4 " magnético.
- 9 llaves allen largas con bola Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.

Información técnica


Atributos
Número de elementos78
Altura40 mm
Anchura360 mm
Profundidad410 mm
252,63 Sin IVA
/ unidad
305,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días