T153-TERMOFORMADO RIGIDO 2 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T153
Rubix:798214418000
fabricante:024240153
EAN:8014230657325

Detalles de producto : T153-TERMOFORMADO RIGIDO 2 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x155x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1186 g |
| Número de elementos | 2 |
| Material | abs poligrip y autoblocantes |
| Altura | 45 mm |
| Anchura | 155 mm |
| Profundidad | 415 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,80 € Sin IVA
/ unidad
90,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
