AR40-F04-N-B <<DESCATALOGADO>>

Modular controller

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AR40-F04-N-B
Rubix:799004496000
EAN:3618035561860
brand logo
Resumen técnico
Tipobody size: 40
Diámetro de conexión (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AR40-F04-N-B <<DESCATALOGADO>>


Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso

Información técnica


Atributos
Peso neto435 g
Tipobody size: 40
Diámetro de conexión (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Tasa de flujo volumétrico5000 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días