Referencias
SMC:AR20-F02G-1-B
Rubix:798589752000
fabricante:AR20-F02G-1-B

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 20 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Detalles de producto : AR20-F02G-1-B <<DESCATALOGADO>>
La serie AR-B de reguladores ofrece una excelente relación calidad-precio y un aspecto limpio, con una selección de rangos de presión para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios de ajuste accidentales. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otras unidades de tratamiento de aire SMC.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 199 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 20 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días