Referencias
Tesa Technology:00530105
Rubix:798331659000
EAN:7630041106206

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Pantalla | nonio |
Detalles de producto : 00530105 CALIBRADOR PIES DE RE Y
Especialmente competitivo.
Con tornillo de fijación
Con varilla de profundidad redonda o rectangular
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Pantalla | nonio |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud del pitorro | 64 mm |
| Peso | 846 g |
| Precisión | error máximo permitido (mpe): ±0,05 mm (0 < l ≤ 300 mm) con resolución 0,05 mm. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,00 € Sin IVA
/ unidad
129,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días