MOCHILA BS.L30PB

Mochila textil

Ver información técnica

Referencias

Facom:BS.L30PB
Rubix:798500674000
EAN:3148519325454
brand logo

Resumen técnico

Materialtextil - respaldo con espuma de alta densidad
Colornegro
Anchura225 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MOCHILA BS.L30PB


Parte de atrás con espuma de alta densidad.
Tirantes con espuma y ajustables.
Cinturones a nivel del tórax y del vientre con espuma y ajustables:
correcta repartición de la carga.
Numerosos bolsillos y ganchos para organización de la herramienta.
Bolsa con espuma para ordenador (15’’) en la parte trasera.
Bolsa ”organizer“ BS.
ORG1:
porta-herramientas móvil y polivalente.
Emplazamiento especial para sierra de metales.
Porta-documento A4.
Bandas reflectoras en la parte delantera y los tirantes.
Bolsa rígida en polipropileno:
función waterproof, se mantiene de pie, protección de los suelos frágiles.
Posibilidad de poner candado.
Capacidad :
30 litros Carga máx.
:
12 kg.

Cualidades

Extremely comfortable. Practical organization. Safety. Reflective strips on front and shoulder straps.

Aplicaciones

Organizer bag: removable, versatile tool holder.

Información técnica


Atributos
Materialtextil - respaldo con espuma de alta densidad
Colornegro
Anchura225 mm
Altura460 mm
Longitud355 mm
Carga admisible12 kg
Volumen de almacenamiento30 l
113,37 € Sin IVA
/ unidad
137,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días