Referencias
Stanley:STST1-72335
Rubix:798585197000
EAN:3253561723353




Documentos
Detalles de producto : MOCHILA HERRAMIENTAS 350X160X440 MM
Descripción
- Mochila para facilitar el transporte y el almacenamiento de herramientas. Deja las manos libres.
- 600x600 tela denier para garantizar su durabilidad
- Divisor desmontable con bolsillos para las herramientas de uso frecuente
- Espaldas acolchadas, más ergonomia e transporte conveniente
- Compartimento independidente para portátiles / herramienta electrica, mantiene las herramientas eléctricas y portátiles seguros.
- Compartimiento delantero pequeño de almacenamiento personal
- Capacidad de carga de 15 kg
Mochila Stanley
Cualidades
-Transporta cargas pesadas sobre ruedas usando el asa telescópica o llévalas cómodamente a la espalda usando las dos correas ergonómicas para los hombros
Fabricado con tejido de 600 deniers para una larga durabilidad
Dos correas ergonómicas y acolchadas para los hombros distribuyen el peso
Diseño de cremallera de gran apertura para un fácil acceso
Sistema separador de herramientas extraíble
Bolsillos laterales para un cómodo acceso
Cómoda asa telescópica para su uso sobre ruedas.
Fabricado con tejido de 600 deniers para una larga durabilidad
Dos correas ergonómicas y acolchadas para los hombros distribuyen el peso
Diseño de cremallera de gran apertura para un fácil acceso
Sistema separador de herramientas extraíble
Bolsillos laterales para un cómodo acceso
Cómoda asa telescópica para su uso sobre ruedas.
Aplicaciones
Organisation
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 160x350x440 mm |
|---|---|
| Material | nylon |
| Color | negro |
| Anchura | 160 mm |
| Altura | 440 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 1.57 kg |
| Carga admisible | 15 kg |
| Volumen de almacenamiento | 15 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,53 € Sin IVA
/ unidad
53,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días