MOCHILA MANTENIMIENTO CON RUEDAS

Mochila con ruedas Probag FACOM

Ver información técnica
Referencias
Facom:BS.RBPB
Rubix:799044561000
EAN:3662424150005
brand logo
Resumen técnico
Materialtejido 1200 última
Colornegro
Anchura158 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MOCHILA MANTENIMIENTO CON RUEDAS


Nueva mochila FACOM con ruedas. Tejido de alta resistencia, poliéster recubierto de PVC para una mayor resistencia a la abrasión y al agua. Cierres de cremallera de alta resistencia con candado. Bolsa de polipropileno rígida e impermeable.


Tejido de 1200 deniers para una mayor durabilidad y resistencia al desgarro. Capacidad de carga 25 kg máx. Dimensiones : An 335 x Pr 158 x Al 554 mm. Peso: 3,85 kg.

Cualidades



Numerosos bolsillos internos y externos y hebillas para una máxima organización. Asa ergonómica con respaldo acolchado para una mayor comodidad de transporte. Asa telescópica para una mayor facilidad de uso al desplazar la mochila.

Aplicaciones

Ideal para el mantenimiento móvil.

Información técnica


Atributos
Materialtejido 1200 última
Colornegro
Anchura158 mm
Altura554 mm
Longitud335 mm
Peso3.85 kg
Carga admisible25 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días