Referencias
Facom:BS.L30
Rubix:798557908000
EAN:3148519325539





Resumen técnico
| Material | espalda textil con espuma de alta densidad |
|---|---|
| Color | negro |
| Anchura | 225 mm |
Documentos
Detalles de producto : MOCHILA BS.L30
• Parte de atrás con espuma de alta densidad. • Tirantes con espuma y ajustables. • Cinturones a nivel del tórax y del vientre con espuma y ajustables: correcta repartición de la carga. • Numerosos bolsillos y ganchos para organización de la herramienta. • Bolsa con espuma para ordenador (15’’) en la parte trasera. • Bolsa ”organizer“ BS.ORG1: porta-herramientas móvil y polivalente. • Emplazamiento especial para sierra de metales. • Porta-documento A4. • Bandas reflectoras en la parte delantera y los tirantes. • Bolsa rígida en polipropileno: función waterproof, se mantiene de pie, protección de los suelos frágiles. • Posibilidad de poner candado. • Capacidad : 30 litros • Carga máx.: 12 kg.
MOCHILA DE TELA
Cualidades
muy cómodo. organización práctica. seguridad. bandas reflectoras en la parte delantera y los tirantes
Aplicaciones
bolsa organizadora: portaherramientas extraíble y versátil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3155 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 460x370x270 mm |
| Peso con embalaje | 3146 g |
| Material | espalda textil con espuma de alta densidad |
| Color | negro |
| Anchura | 225 mm |
| Altura | 460 mm |
| Longitud | 355 mm |
| Carga admisible | 12 kg |
| Volumen de almacenamiento | 30 l |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días