MOCHILA COMPACTA BS.MCBPB

Mochila textil compacta y modular

Ver información técnica

Referencias

Facom:BS.MCBPB
Rubix:799000388000
EAN:3662424042126
brand logo

Resumen técnico

Materialnylon
Colornegro
Anchura180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MOCHILA COMPACTA BS.MCBPB


Permite pasar en espacios confinados.
Compatible con las escaleras con aros de protección.
Tejido de nailon resistente (1200 y 1680 deniers) y waterproof.
Cremalleras alta resistencia y con posibilidad de poner candado.
Pies de plástico que protegen la bolsa y evitan dañar el suelo.
4 Bolsas móviles con posicionamiento libre fácil de instalar gracias a las bandas de fijación (gancho y bucle), bolsas con elástico para las herramientas o transparente para una correcta visibilidad.
Porta documento móvil transparente.
Bolsa ”organizer“ BS.
ORG1:
portaherramientas móvil y polivalente.
Ojetes exteriores ovalados - pueden soportar hasta 0,5 kg cada uno.
4 anillos y 2 enganches interiores.
Tirantes acolchonados, ergonómicos y ajustables mejoran su movilidad y su confort durante sus desplazamientos.
Empuñadura por la parte superior para un agarre más fácil.
Bandas reflector

Cualidades

• Nylon fabric abrasion resistant and water resistant
• Heavy duty zips – pad-lockable
• Thermoplastic rubber feet (no wheels) – to prevent damages surfaces
• Removal internal compartments
• Transparent removable pouch
• Internal D-Rings and external round hoops
• Oval outer eyelets
• Reflective strips on front and sides
• Padded shoulder straps
• Quick-release mechanism
• Comfort assured
• Quick-grab handle
• Capacity: 20 L
• Weight: 2.7 kg
• Max load: 10 kg

• Dimensions: L.300 mm x D.180 mm x 480 mm

*Zippers are lockable with use of a padlock (not supplied)

Información técnica


Atributos
Materialnylon
Colornegro
Anchura180 mm
Altura480 mm
Longitud300 mm
Peso2.7 kg
Carga admisible10 kg
Volumen de almacenamiento20 l
131,97 € Sin IVA
/ unidad
159,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días