Referencias
Irudek:103500300001
Rubix:798720845000

Documentos
Detalles de producto : BOLSA NYLON MEDIANA
Bolsa de nylon para el transporte de EPIs, con asa cosida en la parte superior de la bolsa.
Información técnica
Atributos
| Material | nylon |
|---|---|
| Color | negro |
| Anchura | 170 mm |
| Altura | 470 mm |
| Longitud | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,54 € Sin IVA
/ unidad
10,33 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
