MLGPM32TF-50Z-B

MLGP-B/F-Z (ø20 a ø32), cilindro guía estándar con bloqueo unidireccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MLGPM32TF-50Z-B
Rubix:799235448000
fabricante:MLGPM32TF-50Z-B
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MLGPM32TF-50Z-B


Cilindro guía compactoDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras de hasta 400 mmMúltiples superficies de montaje.

Cualidades

Con bloqueo. Parada posible en cualquier posición de la carrera. Dirección de bloqueo seleccionable. Compacidad y ligereza. Diámetros: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Carreras de 20 a 350 mm (dependiendo del diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T. Los auto switches se pueden montar en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
416,07 € Sin IVA
/ unidad
503,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días