CCI-DA-025-0015-004123411000020000000000 [R422001714]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Ver información técnicaReferencias
Aventics:R422001714
Rubix:799183251000
EAN:3666750018800

Detalles de producto : CCI-DA-025-0015-004123411000020000000000 [R422001714]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindros compactos iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,80 € Sin IVA
/ unidad
112,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días