CQ2B25-10DC

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B25-10DC
Rubix:752101918043
fabricante:CQ2B25-10DC
brand logo

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B25-10DC


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x40x38 mm
Peso neto139 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
36,24 € Sin IVA
/ unidad
43,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días