Referencias
Festo:ADVC-50-20-I-P
Rubix:798194288000
fabricante:188266
EAN:4052568148713

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-50-20-I-P
Cilindro de carrera corta ADVC-50-20-I-P Sin posibilidad de detección, extremo de varilla de pistón con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 420 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,83 € Sin IVA
/ unidad
163,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días