Referencias
SMC:MGPA20TF-150Z
Rubix:799249449000
fabricante:00935365

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPA20TF-150Z
La nueva versión MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta el 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con alta carga lateral presentes en el manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión
Tamaños de diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del tamaño del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Tamaños de diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del tamaño del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,93 € Sin IVA
/ unidad
482,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días